すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642L-29

品名 : 25x28mm めがねレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO対辺25×28mm
全長410mm材質アルミニウム青銅
重量905g
45°タイプ
12ポイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ASTM F2503規格に適合
第三者機関の試験により、静磁場3 T、最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境下における安全性が確認されています。
販売価格

39,200円(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0176ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642L-1 6x 7mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-3 8x 9mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-4 8x10mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-7 10x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-8 11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-9 12x13mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-12 12x14mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-14 14x15mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-15 14x17mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-17 16x18mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-18 17x19mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-21 19x22mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-23 20x22mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-24 21x23mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-25 22x24mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-26 24x26mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-28 24x27mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-29 25x28mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-31 27x30mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-33 30x32mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    EA642L-35 32x36mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 12ポイント\n※画像は代表画像です。
    • s1xs2:25×28mm  l:410mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top