すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643GT-7

品名 : #1x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/5mm軸

防爆・非磁性に優れています

仕様

サイズ(+)#1軸長36mm
軸径5mm全長83mm
材質アルミニウム青銅重量45g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
短い柄タイプで、狭い場所での作業に最適
高硬度、強力なトルクと優れた耐衝撃性を備えています。
人間工学に基づいたハンドルにより、持ちやすくく耐久性に優れています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
アイコン
販売価格

3,620(税抜)/ 3,982円(税込)

カタログ価格

3,620円(税抜)/3,982円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0181ページ
バリエーション一覧
EA643GT-6 #1x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/4mm軸
EA643GT-7 #1x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/5mm軸
EA643GT-8 #2x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/6mm軸
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 短い柄タイプで、狭い場所での作業に最適
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ180ページ
  • エスコ便利カタログ181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top