すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AX-42

品名 : 1.8-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番150ZZ-4.1-6D
全長1.8~4.1m刃長48mm
切断能力φ12mm刃材質高炭素刃物鋼
柄材質高強度アルミパイプ重量1.1kg
6段階伸縮
軽量タイプ
カットキャッチ機構
グリップ開き角度2段階切替式
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。
また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。
刃カバー付き
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/27 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2494ページ
その他関連
部品EA650AX-230 : 交換鋸(EA650AX-30,-42用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2494ページ
  • エスコ便利カタログ2495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top