すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BJ-111

品名 : 1050mm 木柄(鍬用)

仕様

メーカー浅香工業型番093446
全長1050mmサイズ頭部側:38×26mm(角形状)
手元側:34×25mm(小判形状)
材質天然木重量700g
鍬用
厳選樫材使用で丈夫。
お客様にて差込口の寸法に切削加工、鉄ハンマー等でのクサビ打ちが必要な製品です。
販売価格

3,650(税抜)/ 4,015円(税込)

カタログ価格

3,650円(税抜)/4,015円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/12 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2539ページ
ウェブカタログ画像
  • 頭部側
  • 手元側

商品動画

  • エスコ便利カタログ2538ページ
  • エスコ便利カタログ2539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top