すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-100

品名 : 6.0m/1.5mx4 絶縁操作棒(継足し式)

仕様

メーカー宣真工業型番306
柄材質グラスファイバー全長1.5・3.0・4.5・6.0m(4本継)
直径φ39mm収納サイズ1.6m
継本数4本重量3.2kg
最高電圧1本継:AC23kV
2本継:AC195.5kV
3本継:AC287.5kV
4本継:AC550kV
先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)
絶縁性に優れています。
先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます
収納袋付き
販売価格

42,100円(税抜)/ 46,310円(税込)

カタログ価格

42,100円(税抜)/46,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/20 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0225ページ2492ページ
その他関連
オプションEA650BX-3 : 140x175mm 点検ミラー
オプションEA650BX-5 : 350mm 枝切かま
オプションEA650BX-6 : φ25mm 枝切
オプションEA650BX-8 : 610mm 枝切鋸
オプションEA650BX-9 : 刃105mm かずら切鎌
オプションEA650BX-12 : 竹よせ金具
オプションEA650BX-18 : φ25mm 枝切り(落下防止機能付)
関連商品EA650BX-10 : 伐採用さすまた
関連商品EA650BX-251 : パンタグラフ用除雪棒
関連商品EA650BX-252 : パンタグラフ用除雪棒
ウェブカタログ画像
  • 先端金具
  • 収納ケース
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top