すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BX-106A

品名 : 3.7-6.0m 絶縁操作棒(3段)

カタログ訂正

25/10/27 全長:(正)3.7・4.8・6m、段数:(誤)5段→(正)3段 (No.56、No.57 9046)

仕様

メーカー宣真工業型番SB-6
全長3.7・4.8・6m段数3段
収納時サイズ1.52m
(収納時サイズでは使用できません)
継本数5本
継管最小径φ28mm継管最大径φ44mm
最高電圧AC550kV材質柄:グラスファイバー
ピンロック部:ステンレス
重量2.1kg付属品ケース
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
弱い雨・小雨等で使用できる全天候型(雨覆加工は施しておりません)
<ピンロックジョイント式>
操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。
※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。
販売価格

48,000(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/21 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0225ページ2472ページ2492ページ
バリエーション一覧
EA650BX-103A 1.5-3.7m 絶縁操作棒(3段)
EA650BX-106A 3.7-6.0m 絶縁操作棒(3段)
EA650BX-110A 7.2-9.6m 絶縁操作棒
EA650BX-112A 9.6-12m 絶縁操作棒
その他関連
オプションEA650BX-3 : 140x175mm 点検ミラー
オプションEA650BX-4 : 架渉フック金具
オプションEA650BX-5 : 350mm 枝切かま
オプションEA650BX-6 : φ25mm 枝切
オプションEA650BX-8 : 610mm 枝切鋸
オプションEA650BX-9 : 刃105mm かずら切鎌
オプションEA650BX-12 : 竹よせ金具
オプションEA650BX-15 : 1160x1220mm 破片落下防止ネット(グラスファイバー製
オプションEA650BX-16 : スプレー缶ホルダー
オプションEA650BX-18 : φ25mm 枝切り(落下防止機能付)
関連商品EA650BX-10 : 伐採用さすまた
関連商品EA650BX-251 : パンタグラフ用除雪棒
関連商品EA650BX-252 : パンタグラフ用除雪棒
ウェブカタログ画像
  • 先端金具
  • ケース付

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top