すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CA-15

品名 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)

仕様

材質ポリプロピレン外寸(mm)125(W)×228(D)×101(H)
内寸(mm)107(W)×210(D)×95/55(H)重量171g
色ダークブルー
EA661CB-1(ウォールパネル)、CB-100(トレーラック)に取付可能
積み重ねができます。
販売価格

595円(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/30 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1586ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661CA-11 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
    EA661CA-13 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
    EA661CA-15 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
    EA661CA-17 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)
    EA661CA-18 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)
    EA661CA-21 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)
    EA661CA-23 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)
    EA661CA-25 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型・青/24個)
    EA661CA-27 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)
    EA661CA-28 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
    その他関連
    関連商品EA661CB-1 : 440x520mm トレー用ウォールパネル
    関連商品EA661CB-100 : 571x570x1600mm パーツトレーラック
    本体EA661CB-1 : 440x520mm トレー用ウォールパネル
    本体EA661CB-24 : 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)
    本体EA661CB-100 : 571x570x1600mm パーツトレーラック
    本体EA661C-16 : 500x360x388mm/4列 4段 パーツラック
    ウェブカタログ画像
    • EA661CB-1(ウォールパネル)、CB-100(トレーラック)に取付可能
    • 積み重ねイメージ
    • ・内寸幅:107mm ・内寸奥b:210mm\n・内寸高c:95mm ・内寸高d:55mm
    • エスコ便利カタログ1586ページ
    • エスコ便利カタログ1587ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top