すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA684RA-113

品名 : 1・1/16" ラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカーSATA型番43113
サイズ1-1/16”厚み10.9×15.5mm
全長359mmボックス側送り角度5°
材質クロムバナジウム鋼重量671g
12ポイント
※スパナ部分はラチェット機構ではありません
販売価格

3,040円(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0410ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA684RA-101A 5/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-104A 1/2" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-105A 9/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-106A 5/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-111A 15/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-112A 1" ダブルラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-113 1・1/16" ラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-114 1・1/8" ラチェット片目片口スパナ
    EA684RA-115 1・1/4" ラチェット片目片口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ410ページ
    • エスコ便利カタログ411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top