すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687HA-10

品名 : 1/2"DRx10mm インパクトソケット

仕様

メーカーSATA型番34303
差込角1/2”対辺10mm
外径24mm全長38mm
穴径5.6mmOリング部外径22mm
販売価格

360円(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0473ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA687HA-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット
    EA687HA-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット
    EA687HA-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット
    EA687HA-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット
    EA687HA-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット
    EA687HA-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット
    EA687HA-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット
    EA687HA-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット
    EA687HA-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット
    EA687HA-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット
    EA687HA-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット
    EA687HA-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット
    EA687HA-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット
    EA687HA-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット
    EA687HA-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット
    EA687HA-29 1/2"DRx29mm インパクトソケット
    EA687HA-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット
    EA687HA-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164MF-212 : [EA164MH-8~17用] ピン(10個)
    オプションEA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA687HA-22です。
    • ※画像はEA687HA-22です。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top