すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687YA-21

品名 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)

仕様

メーカーSATA型番09912
<セット内容>4点セットラジオペンチ160mm
ニッパー160mmニッパー(バネ付)150mm
ペンチ200mm切断能力ラジオペンチ:φ1.6mm
ニッパー:φ2.0mm
ニッパー(バネ付):φ5.0mm(プラスチックワイヤー)
ペンチ:φ2.3mm
材質クロムニッケル鋼ケース形状トレータイプ(377×187×33(H)mm)
販売価格

8,170円(税抜)/ 8,987円(税込)

カタログ価格

8,170円(税抜)/8,987円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/10/29 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0409ページ
その他関連
セット商品EA682AA-200 : 200mm ペンチ
セット商品EA682BA-160 : 160mm ニッパー
セット商品EA682BF-150 : 150mm ニッパー(プラスティック用)
セット商品EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ
関連商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ408ページ
  • エスコ便利カタログ409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top