すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687YA-3A

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)

仕様

メーカーSATA型番09902
入組数28差込角3/8”
ソケット(6角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mmディープソケット(6角)10・12・13・14・15・16・17・18・19mm
ラチェットハンドル200mmエクステンションバー250mm
ロッキングエクステンションバー75mmケース形状トレータイプ(375×185×45(H)mm)
ユニバーサルジョイント
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/29 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
関連商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top