すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701SA-211

品名 : [EA701SA-10,20用] 高温測定用センサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-S107K
用途高温測定範囲0~1000℃
センサーサイズφ4.8×1000mmコード長1.1m
形状先角精度センサ:クラス1(K熱電対)
材質感温部:インコネル
トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能
JCSS校正:非対応
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA701SA-203 -30/400゚C 表面温度センサー(EA701SA-10,20用)
    EA701SA-204 [EA701SA-10,20用] 標準センサー
    EA701SA-205 [EA701SA-10,20用] 食品用センサー(防水型)
    EA701SA-206 [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー
    EA701SA-207 [EA701SA-10,20用] 中・高温測定用センサー
    EA701SA-208 [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー
    EA701SA-209 [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー
    EA701SA-210 [EA701SA-10,20用] アスファルト用センサー
    EA701SA-211 [EA701SA-10,20用] 高温測定用センサー
    EA701SA-212 [EA701SA-10,20用] 極細投げ込みセンサー
    EA701SA-213 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温)
    EA701SA-214 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロング
    EA701SA-215 [EA701SA-10,20用] 静止表面L型センサー(中高温
    EA701SA-216 [EA701SA-10,20用] 静止表面貼付用センサー
    EA701SA-217 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(先端可変)
    EA701SA-218 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)
    EA701SA-219 [EA701SA-10,20用] 静止表面L型センサー(中温)
    EA701SA-220 [EA701SA-10,20用] 曲面表面用センサー
    EA701SA-221 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(マグネット式)
    その他関連
    本体EA701SA-10 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型)
    本体EA701SA-20 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top