すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA704D-18

品名 : 18.0L モンジュ液

仕様

内容量18L用途・都市ガス、プロパンガス、器具及び、配管接続部のもれを検知できます。
・エアコン、冷凍機器の冷媒もれを検知できます。
・一般高圧ガス配管、容器等接続部のもれを検知できます。
探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。
ポリエチレン製内袋を装着しており,長期間の高温下の保管によるサビは発生はしません。
コックはEA991JW-31~-34(口径:φ50mm)をお使いください。
口径がφ50mmのコックであれば使用可能
強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。
中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/05/24 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0029ページ
バリエーション一覧
EA704D 100ml モンジュ液(刷毛付)
EA704D-4 3.6L モンジュ液
EA704D-18 18.0L モンジュ液
その他関連
関連商品EA991JW-31 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)
関連商品EA991JW-32 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
関連商品EA991JW-33 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)
関連商品EA991JW-34 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top