すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA706CD-11

品名 : デジタル騒音計モニター

作業現場、オフィス等での騒音、温度、湿度の確認に

仕様

メーカー新潟精機型番DSLM-130
測定範囲40~100dBA精度±3.0dBA
分解能0.1dBA気圧860~1060hPa
周波数範囲50~8500Hz周波数補正特性A
温度測定誤差±3℃湿度測定誤差±10%
電源リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh)連続使用時間5時間(明るさ最大時)
充電電圧/電流5V/1A充電時間約6時間 ※充電条件による
サイズ270(W)×35(D)×90(H)mm重量約320g
材質PP使用温度範囲5~40℃
使用湿度範囲20~70℃機能測定速度調整機能
(3段階 高速/中速/低速)
画面明るさ調整機能(4段階)
騒音レベルインジケータ表示
バッテリー残量ランプ表示
付属品充電用ケーブル(約2.5m)
身近な音を可視化するデジタルサウンドモニタ
気になる騒音を見える化することで、作業現場、労働環境の改善やご近所トラブルの回避にも役立ちます。
温度計、湿度計も内蔵しているので環境管理にも最適
文字は視認性の高い大文字を採用
壁掛け、置き型兼用の充電タイプ
測定速度調整、画面の明るさ調整機能付き
騒音レベルが一目でわかるインジケータ付き
バッテリー残量ランプ付き
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 01:08現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top