すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA706X-3

品名 : 0.8~200mm 超音波厚さ計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-3255
測定範囲0.8~200mm最小目盛0.01mm/0.1mmを選択
(200.1mm以上は0.1mm)
測定精度±0.1mm±0.5%(0.8~50.0mm)
±0.1mm±1.5%(50.1~300.0mm)
測定単位mm
電源単3電池×2本(別売)サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm
重量160g計測頻度シングルポイント7回/秒、スキャンモード16回/秒
精度保証範囲温度5~40℃音速可変範囲1000~9999m/s
表示範囲0.65 ~ 600.0mm被計測物金属、ガラス、プラスチック等
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下( ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-10~55℃、85%RH以下( ただし結露なきこと)
電池寿命連続30時間以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)付属品7MHz探触子(EA706X-5)、4mm相当試験片(EA706X-4)、キャリングケース、ストラップ、接触媒質用空ボトル、取扱説明書(和文・英文)各1冊
金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの幅広い素材の肉厚測定に最適
超音波パルス反射方式
0.01mmの表示分解能(0.01mm / 0.1mmの表示切り替え可能)
広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載
エコー・エコーモードで塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができます。
用途にあわせて3種類の探触子を使用可能
※5MHz探触子(1.0~300mm、2.0~300mm)はオプションの深触子が必要
探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属
探触子の交換が可能
音速調整が可能
1点調整、2点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶されます。
カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能
乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。
暗い環境でも値が見やすいバックライト付
販売価格

104,200(税抜)/ 114,620円(税込)

カタログ価格

104,200円(税抜)/114,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/20 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0754ページ
その他関連
オプションEA706X-4 : [EA706X-3用] 4.00mm 相当試験片
オプションEA706X-5 : [EA706X-3用] 7MHz 探触子
オプションEA706X-6 : [EA706X-3用] 5MHz 探触子
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ754ページ
  • エスコ便利カタログ755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top