すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-35A

品名 : デジタルマルチメーター

大遮断容量ヒューズ搭載 安全性と精度を兼ね備えたスタンダードモデル

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番CD732
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式平均値方式レンジ切換オート及びマニュアル(一部オートのみ)
極性切換マイナス入力時に「-」のみ表示使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度5℃~31℃で80%RH(最大), 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少保存温湿度-10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)
確度保証範囲23±5℃ , 80%R.H.以下(結露のないこと)直流電圧(DCV)600m/6/60/600/1000V
入力抵抗:10M~100MΩ
交流電圧(ACV)6/60/600/750V
入力抵抗:10M~11MΩ
(45Hz~500Hz(正弦波交流にて))
直流・交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/15A
入力抵抗:約50Ω/約0.5Ω/約0.05Ω
(入力抵抗はヒューズ抵抗除く)
抵抗600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
開放電圧:約DC0.63V
静電容量40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF
(5nF未満は確度保証外 オートレンジのみ バーグラフ表示なし)
周波数9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
正弦波(ゼロクロス信号) 5Hz以上 3Vrms~100Vrms オートレンジのみ
デューティ比20~80%
最高確度●直流電圧:±(0.5%rdg+2dgt)
●交流電圧:±(1.2%rdg+9dgt)
●直流電流:±(1.5%rdg+3dgt)
●交流電流:±(1.8%rdg+5dgt)
●抵抗:±(1.5%rdg+5dgt)
●静電容量:±(5.0%rdg+6dgt)
●周波数:±(0.5%rdg+3dgt)
●デューティ比:±(0.5%rdg+5dgt)
分解能●直流電圧:0.1mV
●交流電圧:0.001V
●直流・交流電流:0.1μA
●抵抗:0.1Ω
●静電容量:0.01nF
●周波数:0.001Hz
導通10~60Ω以下でブザー音、ランプ点灯
開放電圧:約0.63V
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
(バーグラフ表示なし)
表示・数値部6000
・バーグラフ部61セグメント
オーバー表示数値部に「OL」を表示(DC1000V , AC750V , 15Aを除く)
サンプルレート・数値部 約3回/秒
・バーグラフ部 約30回/秒
周波数特性45~500Hz
内蔵ヒューズ●F1211:0.4A/1000V,IR30kA,φ6.3×32mmセラミック管
●F1203:16A/1000V,IR30kA,φ10×38mmセラミック管
電源単3電池×2本(付属)
電池寿命DCVにて連続約400時間(マンガン電池)消費電力7mW(DCVにて)
電池寿命警告内部電池の消耗時にバッテリーマークが点灯サイズ90(W)×48(D)×167(H)㎜
重量約320g(ホルスタ装着時)機能●オートパワーセーブ(約16分) 解除可
●データホールド、レンジホールド
●リラティブ機能
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000VEMC指令IEC61326 (EMC)
RoHS指令EN50581 (RoHS)付属品●テストリード付(EA707NA-9)(全長1.1m/ピン先18mm)
●ホルスタ
●取扱説明書
DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能
本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認
アナログバーグラフ、ピンキャップ付
幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0776ページ
その他関連
部品EA707NA-9 : テストリード棒
部品EA707NB-16 : [EA707D-15A,-35A用] 替ヒューズ
オプションEA707NA-33 : 高電圧テストプローブ
オプションEA707D-26 : クランプセンサー
オプションEA707NA-12 : ACプラグ付テストリード
オプションEA707NA-2 : テスター用リード棒
オプションEA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ
オプションEA707NA-17 : テストリード
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-21A : クリップアダプター
オプションEA707NA-23 : クリップアダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top