すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DZ-11

品名 : AC6.6kV 接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番SN301
周波数50Hz/60Hz定格電圧AC6600V
検出距離AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)
●警報開始距離:約70㎝(参考値)
●注意開始距離:約140㎝(参考値)
音量発音部から20㎝の位置で50dB以上
光量8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる動作方法ブザー発音/LED発光
対象電線配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧使用温湿度範囲-10℃~40℃
耐電圧AC20kVで1分電源CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)
サイズ70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)㎜重量(g)約60g(電池含む)
用途架空配電線用
AC6.6kVの高圧充電部の検知対応
高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告
接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報
電源投入時にブザーとLED発光で警告
自己故障診断機能
防塵防水等級IP54相当
CEマーク(IEC61326)適合
ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
※一部取り付けできないものもございます。
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0772ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top