すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708AB-100

品名 : クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番3280-70F
仕様フレキシブルカレントセンサー付交流電流42/420/1000A(平均値整流)
基本確度 50 - 60 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.
直流電圧420m/4.2/42/420/600V
基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.
交流電圧4.2/42/420/600V(45~500 Hz, 平均値整流)
基本確度 45 - 66 Hz : ±1.8% rdg. ±7 dgt.
抵抗420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ
基本確度: ±2 % rdg. ±4 dgt.
クランプ内径φ33mm
機能・導通チェック
・データホールド
・オートパワーセーブ
電源CR2032×1個(付属)
サイズ57(W)×16(D)×175(H)mm重量100g
表示LCD,max.4199dgt.表示更新レート400ms
防じん防水性IP40連続使用時間120時間
使用温度範囲-25℃~65℃フレキシブルカレントセンサー仕様交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)
測定可能導体径:φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、
ケーブル長:800mm
付属品・携帯用ケース×1
・テストリード×1
・取扱説明書 ×1
薄くても強い電圧、抵抗、導通チェック機能付クランプメーター
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
1 mの落下に耐えるドロッププルーフ
フレキシブルカレントセンサーを接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
販売価格

25,400(税抜)/ 27,940円(税込)

カタログ価格

25,400円(税抜)/27,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0780ページ
バリエーション一覧
EA708B-1A クランプメーター(デジタル)
EA708AB-100 クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
その他関連
セット商品EA708B-18 : [EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー
ウェブカタログ画像
  • 付属:EA708B-18(ACフレキシブルカレントセンサー)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top