すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709G-13B

品名 : アナログ絶縁抵抗計

125V・250V・500V アナログ3レンジ式 最大目盛100MΩの統一スケール

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PDM5219S
定格電圧125V/250V/500V定格抵抗100MΩ
測定範囲定格電圧 125V:0.02~0.1~50~100MΩ
     250V:0.02~0.1~50~100MΩ
     500V:0.02~0.1~50~100MΩ
●許容差:
指示値の±5%
(第一有効測定範囲:0.1~50)
指示値の±10%
(第二有効測定範囲:上記第一有効測定範囲以外)
絶縁抵抗125V/250V/500V
最大目盛:100MΩ
第一有効目盛:0.1M-50MΩ
直流電圧0~60V
許容差:最大目盛値の±5%以内
交流電圧0~600V
許容差:最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)
AC整流方式半波整流方式
(平均値指示実効値換算)
メータ仕様内磁型トートバンド方式、48 μA
電池消耗表示BATTERY CHECKレンジにて確認許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下
(結露のないこと)
使用温湿度範囲0~43℃ 80%RH以下
(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃ 70%RH以下
(結露のないこと)
姿勢水平±5°外部磁界無し
内蔵電池電圧有効範囲内使用環境条件高度2000m以下 環境汚染度Ⅱ
定格測定電流1~1.2mA以内最大消費電力約2.6W
測定可能回数500回(5秒ON/25秒OFF)電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1
サイズ99(W)×43(D)×144(H)㎜重量約310g(本体)
機能●ディスチャージ機能
●インナーバッテリーチェック機能
●交流電圧測定機能
●定格印加スイッチのロック機能(連続測定)
IP保護等級IP20(測定プローブ装着状態)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600VEMC指令IEC61326
RoHS指令EN50581付属品●テストリード(EA709SC-14:赤黒リード約1.2m/赤黒ピン先:金属露出最大18mm/黒ワニ口:開口約22mm)
●携帯ケース
●取扱説明書
●ピンキャップ
●首掛けストラップ
目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式
JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
低電圧600V以下の電路で、電気設備等の
絶縁抵抗値や電圧測定(直流/交流)が可能です。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付
直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載
定格電圧3レンジ式 軽量設計
軽量設計
活線状況を見極められる交流電圧測定機能
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0789ページ
バリエーション一覧
EA709G-12B アナログ絶縁抵抗計
EA709G-13B アナログ絶縁抵抗計
その他関連
部品EA709SC-14 : リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)
オプションEA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り)
オプションEA707NA-36 : テストリードキット
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ788ページ
  • エスコ便利カタログ789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top