すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710D-31

品名 : デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT6031-90
仕様Bluetooth機能付測定方式2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D 種測定対応)
接地抵抗20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)精度±1.5%rdg.±8dgt./
±1.5%rdg.±4dgt./
±1.5%rdg.±4dgt.
地電圧0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)許容地電圧25.0V rms (直流または正弦波)
定格CATIV 100V,CATIII 150V,CATII 300V機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信(EA708XA-1装着時のみ)、コンパレータ
電源単3電池×4本(付属)測定可能回数500回(単3アルカリ乾電池×4)
条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイヤレスアダプタ未装着)
サイズ185(W)×111(D)×44(H)mm重量570g(電池及びプロテクタ含む)
付属品補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、ワイヤレスアダプタ防水・防塵防塵性能:IP6×,防水性能:IP×5/IP×7,(EN60529)
ワイヤレス化に対応!付属のワイヤレスアダプタを装着時、スマホやタブレットに測定値を転送
1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)
優れた耐ノイズ性能
販売価格

54,000(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA710D-31A
  • 品番

    EA710D-31A

  • コメント

    変更点:付属ケースの仕様変更

その他関連
部品EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top