すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CA-82

品名 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FX-1200iWP
秤量1220g最小目盛0.01g
載皿サイズφ150mmサイズ193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
電源ACアダプター(付属)材質計量皿の材質:SUS304
防塵・防水IP65機能統計演算機能
重量約2.7kg表示コンパレータ表示
個数モード最小単位質量:0.01g
サンプル数:5・10・25・50または100個
パーセントモード最小100%質量:1.00g
パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
付属品取扱説明書、ACアダプター、保護カバー 最大表示1220.84g
再現性(標準偏差)0.01g直線性±0.02g
安定所要時間約1秒感度ドリフト±2ppm/℃
内蔵分銅なし時計機能なし
表示書換周期5回/秒、10回/秒または20回/秒使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)カラットひょう量:6100ct
最小表示:0.05ct
もんめひょう量:322mom
最小表示:0.005mom
使用可能な外部校正分銅1000g
500g
通信機能RS-232C
ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
コンパクトで扱いやすいB5サイズ
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付
販売価格

79,000円(税抜)/ 86,900円(税込)

カタログ価格

79,000円(税抜)/86,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ

代替品

EA715CC-300
  • 品番

    EA715CC-300

  • コメント

    違い:防水防塵無し、秤量など

バリエーション一覧
EA715CA-81 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
EA715CA-82 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
EA715CA-83 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
EA715CA-84 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
その他関連
オプションEA321AE-1 : 除電器(イオナイザー)
オプションEA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)
オプションEA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
オプションEA715DL-7 : 台はかり用防水ケーブル
オプションEA715DL-11 : [電子天秤用]小型風防(A&D製)
オプションEA715DL-12 : [電子天秤用]大型風防(A&D製)
オプションEA715DL-21 : [電子天秤用] 比重測定キット
ウェブカタログ画像
  • ※防水イメージ
  • ※防塵イメージ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top