すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719XD-4

品名 : 200x 200x 55mm 精密検査用定盤(JIS 1級)

仕様

メーカー大西測定型番101-2020L1
平面度7μmサイズ(mm)200×200×55
重量6.5kg材質鋳鉄(FC300)
JIS B7513準拠製品
強靭鋳鉄を使用した高精度の精密定盤
販売価格

42,500円(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0733ページ
ウェブカタログ画像
  • W:200、L:200、H:55、t:10(単位:mm)
  • エスコ便利カタログ732ページ
  • エスコ便利カタログ733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top