すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720WS-31

品名 : 90mm プロトラクター(半丸形)

仕様

メーカー新潟精機型番PRT192-90S
直径(mm)90最小目盛1°
最大測定角度180°精度±20'
材質ステンレス重量40g
用途治具・機械等に取り付けて角度測定に使用
安心の日本製です。
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0737ページ1217ページ
バリエーション一覧
EA720WS-31 90mm プロトラクター(半丸形)
EA720WS-32 120mm プロトラクター(半丸形)
EA720WS-34 210mm プロトラクター(半丸形)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top