すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720YS-1

品名 : 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)

仕様

メーカー大西測定型番140-150A
長さ×幅×厚さ150×24×3mm真直度13μm
材質炭素工具鋼重量0.06kg
研磨仕上げ
機械仕上師の罫書き用として使用。
ケース付
真直度 A級
販売価格

8,260円(税抜)/ 9,086円(税込)

カタログ価格

8,260円(税抜)/9,086円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0735ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720YS-1 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    EA720YS-2 200mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    EA720YS-3 300mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    EA720YS-4 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    EA720YS-5 600mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    EA720YS-6 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    EA720YS-7 1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
    ウェブカタログ画像
    • ケース付
    • L:150、W:24、D:3(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ734ページ
    • エスコ便利カタログ735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top