すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JE-41A

品名 : 10- 50N・m(1/2"DR) トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番CMPC0504
差込角1/2”(12.7㎜)トルク測定範囲10~50N・m
最小目盛0.5N・m全長335㎜
ヘッド部サイズ33(W)×13.7(T)mmギア数36
精度±3%重量1kg
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
(※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。 作業中のソケットの落下防止にも有効です。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

40,500円(税抜)/ 44,550円(税込)

カタログ価格

40,500円(税抜)/44,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0498ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA723VA-121
    バリエーション一覧
    EA723JE-21A 3 - 15N・m(1/4"DR) トルクレンチ
    EA723JE-31A 5 - 25N・m(3/8"DR) トルクレンチ
    EA723JE-33A 20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
    EA723JE-41A 10- 50N・m(1/2"DR) トルクレンチ
    EA723JE-42A 20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ
    EA723JE-43A 40-200N・m(1/2"DR) トルクレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 保管に便利な樹脂ケース付き
    • 単位:㎜

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top