すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JH-23

品名 : 40-200N・m(1/2"DR) デジタルトルクレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB417TQ
〈セット内容〉17点差込角1/2”(12.7㎜)
トルクレンチアダプタートルク測定範囲:40~200N・m
最小目盛:0.1N・m
全長:83mm
精度:±4%
測定方向:右ねじのみ
電源:充電式リチウムポリマー電池
・USBケーブル(1m)付
ラチェットハンドル250mm
スピンナーハンドル400mmエクステンションバー75mm
ソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24mmHexビットソケット8・10・12・14mm
ケースサイズ内寸:
445(W)×185(D)×52(H)mm
外寸:
455(W)×190(D)×60(H)mm
総重量4.4kg
設備管理に最適なソケットレンチセット
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付
差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わり。
簡単&正確に、高精度のトルク測定が可能なトルクレンチアダプター
測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。
Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。
お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録。
記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
アイコン
販売価格

62,200円(税抜)/ 68,420円(税込)

カタログ価格

62,200円(税抜)/68,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0496ページ
その他関連
セット商品EA504A-17 : 455x190x60㎜ メタルケース
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RB-4 : 1/2"DRx400mm スピンナーハンドル
セット商品EA618RC-75 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618RK-10 : 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-12 : 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-13 : 1/2"DRx13mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-14 : 1/2"DRx14mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-17 : 1/2"DRx17mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-19 : 1/2"DRx19mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-21 : 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-22 : 1/2"DRx22mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-24 : 1/2"DRx24mm ソケット(六角)
セット商品EA618RX-8 : 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-10 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-12 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-14 : 1/2"DR/14x85mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA723JH-3 : 40 -200N・m/1/2"DR トルクレンチアダプター
ウェブカタログ画像
  • 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ496ページ
  • エスコ便利カタログ497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top