すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-32

品名 : 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット

仕様

メーカーTONE型番10DRM40
適合品番EA723NK-3対辺(mm)8・10・12・13
全長(mm)54.7~58.5サイズ(mm)D1:10
D2:16.4~24.5
D3:19
L1:44
T:6.5~8.6
ヘッド接続径凹φ10mm
ヘッド交換式用
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-32 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット
EA723NK-33 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
その他関連
本体EA723NK-3 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ
セット商品EA723NK-108 : 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
セット商品EA723NK-110 : 10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
セット商品EA723NK-112 : 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
セット商品EA723NK-113 : 13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
ウェブカタログ画像
  • D1:10mm、D2:16.4~24.5mm、D3:19mm、L1:44mm、T:6.5~8.6mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top