すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723SB-42

品名 : 1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番725QR/20
ヘッド差込角14×18mm差込角1/2”
最大トルク200N・mギア数36
幅41mm厚み22.3mm
重量325g
スタビレー社のトルクレンチ(ヘッド差込角:14×18mm)に使用できます。
左右切替式
ソケット類の着脱を素早く行えるクイックリリースタイプ
【注意事項】
最大トルクを超えて使用しないでください。破損や事故の原因になります。
販売価格

24,400円(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 13:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0494ページ
バリエーション一覧
EA723SB-21 1/4"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SB-31 3/8"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SB-41 1/2"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SB-42 1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)
その他関連
本体EA723S-26 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-27 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-28 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-43 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-44 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-45 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-56 : 20-200N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-57 : 40-400N・m/3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-65 : 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-66 : 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-56 : 15-150ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-57 : 30-300ft.lb 3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-26 : 20- 95ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-27 : 30-150ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-28 : 60-300ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-43 : 20- 95ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
本体EK996-44 : 30-150ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
本体EK996-45 : 60-300ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top