手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 005081 |
|---|
| 商品名 | 400 | サイズ(mm) | 5 |
|---|
| トルク値(N・m) | 5.0 | 軸長(mm) | 60 |
|---|
| 右方向のみ |
| あらかじめ設定されたトルク値で回す事ができます。(トルク値変更不可) |
| トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。 |
| 販売価格 | 12,600円(税抜)/
13,860円(税込)
| カタログ価格 | 12,600円(税抜)/13,860円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/31 09:35現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0501ページ |
|---|