すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724ZS-11

品名 : 230x190mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

仕様

メーカー信栄物産型番SE-20B
サイズ(mm)230×190曲面300R
重量(g)580本体ステーサイズ100×30×90mm
材質鏡材質:ガラス(鏡面飛散防止加工)
フレーム:樹脂(PP)
本体ステー:鉄(焼付塗装)
補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
設置場所壁面
付属品取付金具仕様凸面
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/24 01:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2356ページ
バリエーション一覧
EA724ZS-11 230x190mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)
EA724ZS-12 310x230mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)
EA724ZS-13 390x290mm 凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)
その他関連
本体EA724ZS-150 : ミラー用スタンド台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2356ページ
  • エスコ便利カタログ2357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top