すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725KJ-15

品名 : 2000mm ビームトランメル(スチール)

仕様

メーカー大西測定型番163-2000
用途ケガキ、寸法測定、大型コンパス等呼寸法2000mm
サイズφ25.4×2100(L)mm重量6.5kg
ポイントφ15×70mm材質パイプ:スチール
販売価格

91,800円(税抜)/ 100,980円(税込)

カタログ価格

91,800円(税抜)/100,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0748ページ
バリエーション一覧
EA725KJ-13 1000mm ビームトランメル(スチール)
EA725KJ-14 1500mm ビームトランメル(スチール)
EA725KJ-15 2000mm ビームトランメル(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top