すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA727AA-11

品名 : 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番BM-S-75P
測定範囲(℃)0~150感温部長(mm)50
1目盛2℃ダイヤル径75mm
ケース外径87mm取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース材質プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)感温部径8mm(真鍮)
精度±1目盛ねじ部耐圧0.5MPa
室内用
感温部をケース下部に配置した(下出し型)バイメタル式温度計です。
ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応
構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。
表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
※ご購入の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
 例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0815ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA727AA-1 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
    EA727AA-2 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計
    EA727AA-3 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
    EA727AA-6 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
    EA727AA-7 0-100℃/100mm バイメタル式温度計
    EA727AA-8 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
    EA727AA-11 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
    EA727AA-12 0-150℃/100mm バイメタル式温度計
    EA727AA-13 0-150℃/150mm バイメタル式温度計
    EA727AA-16 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計
    EA727AA-17 0-200℃/100mm バイメタル式温度計
    EA727AA-18 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
    その他関連
    オプションEA727AB-401 : 50mm バイメタル感温部保護管
    オプションEA727AB-501 : 50mm バイメタル感温部保護管
    ウェブカタログ画像
    ※画像は0~100℃タイプです
    • ※画像は0~100℃タイプです
    • ※画像は0~100℃タイプです

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ814ページ
    • エスコ便利カタログ815ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top