すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729HE-13

品名 : R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(O型/ステンレス)

仕様

取付ねじR1/2”×R1/2”材質SUS304
最高使用圧力1MPa用途流体の温度を下げるために使用します。
仕様圧力計用
O型/ステンレス
販売価格

8,440円(税抜)/ 9,284円(税込)

カタログ価格

8,440円(税抜)/9,284円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0757ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729HE-1 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(O型/鉄)
    EA729HE-2 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(O型/鉄)
    EA729HE-3 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(O型/鉄)
    EA729HE-11 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(O型/ステンレス)
    EA729HE-12 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(O型/ステンレス)
    EA729HE-13 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(O型/ステンレス)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ756ページ
    • エスコ便利カタログ757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top