すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-72V

品名 : [1635万画素] デジタルカメラ

仕様

メーカーKodak(コダック)型番FZ55BK2A
商品名PIXPRO FZ55有効画素数1635万画素
光学ズーム5倍焦点距離28mm~140mm(35mm換算)
液晶サイズ2.7型TFTカラー液晶ムービー撮影FullHD:1920×1080
手ぶれ補正電子式記録媒体内蔵メモリ63MB
SD/SDHC/SDXCカード(別売)最大512GBまで対応
使用バッテリー充電式リチウムイオン電池(EA759GB-151:付属)サイズ91.5(W)×22.9(D)×56.5(H)mm
重量106g(本体のみ)総画素数1676万画素(1/2.3 型 BSI CMOS)
開放F値F3.9~F6.3レンズ構成8群8枚
撮影範囲通常撮影:(Wide) 60cm-∞、(Tele) 100cm-∞
Macro:5cm-∞(Wideのみ)
オートフォーカスTTL方式
デジタルズーム6倍デジタルズーム(光学ズームと併用して最大30倍)記録画素数【静止画】
(4:3)
16MP: 4608 × 3456
10MP: 3648 × 2736
5MP: 2592 × 1944
3MP: 2048 × 1536
0.3MP: 640 × 480

(3:2)
14MP: 4608 × 3072

(16:9)
12MP: 4608 × 2592
2MP: 1920 × 1080

【動画】
1920×1080(30fps)、1280×720(60fps/30fps)、640×480(30fps)、
高速ムービー:640×480(120fps)
画質精細、標準、普通ファイル形式静止画:Exif 2.3 (JPEG)
動画:画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル)
撮影モード自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌検出機能顔、笑顔、まばたき、犬、猫
画像編集赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きくパノラマ最大180°(水平)
IOS感度自動、ISO 100/200/400/800/1600/3200AF方式シングルAF、マルチAF(TTL 9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出
測光方式AiAE、スポット、中央部重点、顔AE露出制御方式プログラムAE(AEロック可能)
露出補正±3EV (1/3ステップ刻み)シャッタータイプ:メカニカルシャッターとエレクトロニックシャッター
速度:4~1/2000秒(手動30秒)
再生モード静止画、サムネイル(9/16)、スライドショー、日付、
ズーム (約2倍~8倍)
ホワイトバランス自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯 CWF、白熱電球、
手動、色温度(1900K~10000K)
フラッシュモード発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減調光範囲(W) 約 0.3m~3.9m (ISO800)
(T) 約 1.2m~2.4m(ISO800)
フラッシュ充電時間6秒以下多言語のサポート27言語
撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)
約 ビデオの場合は1時間30分(@1080/30fps)
動作環境温度: 0~40℃
湿度: 90%以下(結露しないこと)
入出力端子USB 2.0(Micro 5 pin USB)バッテリー充電時間約2時間
付属品充電式リチウムイオン電池、AC アダプター、マイクロUSB ケーブル、リストストラップ
近づけない被写体もしっかりと大きく写せるズーム性能を搭載。
広角27mmによる風景撮影から、ダイナミックなズーム撮影まで、多彩なシーンを美しく撮影可能です。
スリムでコンパクトなデザインながら5倍の光学ズームと6倍のデジタルズームを備えています。 ユーザーフレンドリーなズームボタンでお気に入りの構図もらくらく調整できます。
28mmレンズだから全体像をワイドにとらえることができます。 キャプチャしたい被写体にポイントしてフレームに収めるだけの簡単撮影。
カメラのメニューで簡単アクセス、設定[オン]を選択して顔、笑顔、まばたきの検出機能を利用できます。
※メモリカードは付属しておりません。
※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。
販売価格

36,900円(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1958ページ
その他関連
部品EA759GB-151 : デジタルカメラ用バッテリー(FZ55BK2A/コダック)
オプションEA759GF-131 : 54.0x40.4mm 液晶保護フィルム(コダック用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1958ページ
  • エスコ便利カタログ1959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top