すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FE-435

品名 : 35x297mm/A4(縦) 製本テープ(黒/50枚)

仕様

メーカーニチバン型番BKL-A4506
用途背ばり、製本、補修、補強にサイズ35×297mm(A4版)
厚さ0.17mm材質基材:古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤:アクリル系
はく離紙:ノンポリラミ紙
カラー黒入数50枚
丸まらずにすぐに使えるA4長辺サイズ
色が落ちにくく、耐摩耗性・耐折性に優れています。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用
剥がしやすく位置合わせが簡単な切れ目が入って、ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
グリーン購入適合品
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 16:14現在)

更新
商品入数50販売単位個
カタログページ1806ページ
バリエーション一覧
EA762FE-434 35x297mm/A4(縦) 製本テープ(白/50枚)
EA762FE-435 35x297mm/A4(縦) 製本テープ(黒/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
  • ※50枚入り
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top