すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GH

品名 : 電力データロガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

21/12/09 ●ケース色 旧:グレー(PVC)/濃いグレー縁取り(PVC) 新:黒(PVC)/青縁取り(ナイロンパイル) (NO.52・53 0963)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番PW3360-10
測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線測定項目電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、
電圧・電流基本波位相角、周波数、
電圧・電流波形ピーク
(絶対値、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、
有効・無効電力量、有効・無効電力デマンド量、
有効・無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力)
測定レンジ電圧:AC600V、
交流電流:500.00mA~5.0000kA(使用センサによる)、
50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ)
電力レンジ300.00W~9.0000MW
(電圧/電流レンジと測定ラインとの組合わせによる)
力率0.00~1.00機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
クランプ内径46mm(EA742HF-2)電源AC100V(50/60Hz)~240V
バッテリパック(別売):DC 7.2V
サイズ180(W)×50(D)×100(H)mm重量550g
インターフェイスSDメモリカード(別売)、LAN、USB、パルス出力付属品電圧コード×各色1本 (黒・赤・黄・青)、
ACアダプタ、USBケーブル×1本、測定ガイド、
カラースパイラルチューブ×1セット、
クランプセンサ色区別用(各色2個)、
クランプセンサコード結束用(黒各5個)、
携帯用ケース
連続使用時間8時間
設定ナビ画面が確実な接続をサポート
3回路が同時に測定可能
(同一電源系統、単相2線で)
SDカードにデータを長期保存可能
販売価格

113,000(税抜)/ 124,300円(税込)

カタログ価格

113,000円(税抜)/124,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 04:02現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA742GH-1 : [EA742GH用] クランプセンサー
オプションEA742GH-6 : [EA742GH用] マグネットアダプター(赤)
オプションEA742GH-7 : [EA742GH用] マグネットアダプター(黒)
オプションEA742HF-1 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
オプションEA742HF-2 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
ウェブカタログ画像
  • ケースがモデルチェンジ(2021/11/末頃メーカー出荷分より)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top