すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742MK-3S

品名 : 熱中症指数モニター(黒球型/三脚付)

仕様

セット内容熱中症指数モニター(黒球型)
単4電池×4本
三脚
収納バッグ
熱中症指数モニター
商品名みはりん坊プロ表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】
0~50℃ (表示範囲 -2~52℃、最小表示 0.1℃)
【温度】
0~50℃ (表示範囲-2~52℃、最小表示 0.1℃)
【相対湿度】
20~90%RH
(表示範囲 0.1~99.9%RH、最小表示 0.1%RH)
【黒球温度】
0~70℃
(表示範囲 -2~72℃、最小表示 0.1℃)
測定精度【温度】
±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃)
【相対湿度】
±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH)25℃時
【黒球温度】
±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、60.1~70.0℃)
分解能WBGT(熱中症指数):0.1℃
温度:0.1℃
相対湿度:0.1%RH
黒球温度:0.1℃
WBGTのアラーム設定範囲設定モード 20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)
上限値アラーム設定のみ
アラームブザー音量大:約70dB
小:約60dB(距離10cm)
ブザーオフ(設定可能)
動作環境温度 0~50℃
相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)
風速0.3m/s以上
サイズ本体:67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm
(ベルト用アタッチメント、黒球含む)
黒球外径:φ40mm、厚さ:1.8mm
材質:耐熱ABS
放射率:0.94
重量約90g(電池含む)電源単4電池×2個(付属)
電池寿命約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)付属品取扱説明書、ベルト、アタッチメント
三脚
取付ねじサイズUNC1/4”サイズ縮長:約280mm
使用時最低高:約260mm
全高:約1030mm
重量約420g付属品モバイルホルダー
アクションカメラ用トライポッドマウント
三脚ケース
収納バッグ
容量14Lサイズ410(W)×140(D)×255(H)mm
重量800g材質ポリエステル
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA742MK-3A : 熱中症指数モニター(黒球型/JIS適合品)
セット商品EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
セット商品EA759EX-16C : 280-1030mm カメラ三脚
セット商品EA927AM-52 : 410x255x140mm バッグ
ウェブカタログ画像
熱中症指数モニター
  • 熱中症指数モニター
  • 三脚
  • 収納バッグ
  • 単4電池×4本

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top