すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BR-5

品名 : 122x78mm 埋込みハンドル(ステンレス製)

仕様

プレートサイズ:122×78㎜
厚み:1mm
深さ13㎜
取付穴径5.4mm穴間ピッチ110×66mm
ハンドル径8mm使用荷重20kg
材質SUS304重量142g
取付ねじ無し
機械部材の一部・取手として
さびにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1358ページ
ウェブカタログ画像
  • D:8㎜   L1:46㎜   W:86mm   \nA1:122㎜  A2:110㎜  B1:78㎜   \nB2:66㎜   H:14㎜   \nd:5.4㎜   T:1㎜
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top