すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743AK-110

品名 : マルチ環境計測器セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテストー(testo)型番0563 4405(testo 440)
仕様本体+IAQプローブ測定範囲温度:0~50℃
湿度:5~95%rH
絶対圧:+700~+1100hPa
気体CO2:0~10000ppm
精度温度:±0.5℃
湿度:±3%rH(10~35%rH)
±2%rH(35~65%rH)
±3%rH(65~90%rH)
±5%rH(その他の範囲)
±0.06%rH/K(0~+50℃)
長期安定性: ±1
Hysteresis: ±1.0 %rH
絶対圧:±3.0hPa
気体CO2:±(50ppm+測定値の3%)
(0~5000ppm)
±(100ppm+測定値の5%)
(5001~10000 ppm)
分解能温度:0.1℃
湿度:t1/±0%RH
絶対圧:0.1hPa
気体CO2:1ppm
電源本体:単3電池(1.5V)×3本(付属)、
プローブ:単3電池×4本(付属)
サイズ本体:65(W)×32(D)×154(H)mm
プローブ:50(W)×40(D)×295(H)mm
プローブシャフト長:130mm
プローブヘッド:φ30mm
重量計測器:250g、プローブ:195g電波範囲20m
データ転送Bluetooth付属品USBケーブル、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、ソフトケース、出荷検査書
材質プラスティック色黒/オレンジ
内蔵メモリ225,000データ電池寿命計測器:約12時間
プローブ:約21.5時間
使用温度計測器:-20~+50℃
プローブ:-5~+50℃
保管温度計測器:-20~+50℃
プローブ:-20~+60℃
Bluetoothプローブによる無線測定
すべての環境関連パラメータに対応する測定器
絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示
EA743AK-111(別売)を使用すると一酸化炭素の検出が可能。
EA743AK-112(別売)はBluetoothの使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用ください。
室内空気品質の評価用のセットです。湿度・温度・CO2・気圧を同時に測定します。
計測器とIAQプローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場へ持ち運べます。
幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能
測定レポートをCSVファイルとしてUSBからエクスポート可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

144,900円(税抜)/ 159,390円(税込)

カタログ価格

144,900円(税抜)/159,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
オプションEA701BG-5 : -40/ +400゚C 表面用センサー
オプションEA701BG-8 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー
オプションEA701BG-9 : -60/ +400゚C 冷凍食品用センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-11 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-12 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-13 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
オプションEA701BG-14 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
オプションEA729SX-3 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ
オプションEA739AH-11 : Bluetoothプリンタ
オプションEA739AH-12 : ACアダプタ(USBケーブル付)
オプションEA743AK-111 : [EA743AK-110用] COプローブ(有線ハンドル付)
オプションEA743AK-112 : [EA743AK-110用] 有線ハンドル
オプションEA743AM-1A : -20/+70゚C 熱線式風速・風温センサー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top