カメラ・マグネット・爪・を備えたピックアップツールです
仕様
電源 | 単3電池×4本(付属) | | |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
カメラヘッド径 | φ20mm | ケーブル長 | 813mm |
---|
モニターサイズ | 3インチ | 光源 | LED球 |
---|
サイズ | 約177(W)×86(D)×178(H)mm (ケーブル部を除く) | 重量 | 約625g |
---|
防塵・防水性能 | IP67 | 解像度 | 640×480
|
---|
側視 | × | | |
---|
カメラ・マグネット・爪・を備えたピックアップツールです |
販売価格 | 22,300円(税抜)/
24,530円(税込)
| カタログ価格 | 22,300円(税抜)/24,530円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/07 13:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0358ページ |
---|