すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA755CA-42

品名 : [マイクロスコープ用] マグネットスタンド

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番DINOMSSE
サイズ80(W)×150(D)×255(H)mm重量総重量:2.93kg
金属プレート:1.4kg
磁石台:1kg
アーム部:530g
セット内容鉄板プレート、磁石台、ポール×3本、Dino取り付けホルダー
Dino-Liteシリーズ マイクロスコープ用 マグネットスタンド
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけます。
付属の金属プレート以外でも金属の壁面やテーブルに固定することが可能。
ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
※マイクロスコープ別売です。
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0683ページ
その他関連
本体EA755CA-1B : x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
本体EA755CA-4 : x500~x550 マイクロスコープ
本体EA755CA-8 : x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
本体EA755CA-31A : x 5~x200 マイクロスコープ(AE機能付)
本体EA755CB-11 : x20~x230 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
本体EA755CB-21 : x20~x220 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
本体EA755CB-31 : x10~x220 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
本体EA755CB-32 : x10~x220 マイクロスコープ(偏光付)
ウェブカタログ画像
※マイクロスコープ別売
  • ※マイクロスコープ別売
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top