すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756TC-1B

品名 : x3.0/130mm 照明付拡大鏡

仕様

メーカーオーツカ光学型番SKKL-B
倍率3倍レンズ径130mm
光源LED球 40灯電源AC100V
ベースサイズ188×320mm全長330mm(最長時)
重量1.9kg(レンズ含まず)支柱φ16×230mm
横棒φ13×140mmサイズ260(W)×450(D)×80(H)mm
消費電力9W調光機能
ヘッドサイズφ230mmACアダプタサイズ96×44×29mm(電線含まず)
ACアダプタ重量300g(電線含む)使用温度範囲5~35℃
防水・防塵等級IP20(屋内使用に限る)
ガラスレンズ
テーブルスタンド式
消費電力を従来の約65%に削減。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/03 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0684ページ
バリエーション一覧
EA756TC-1B x3.0/130mm 照明付拡大鏡
EA756TC-2B x10 / 85mm 照明付拡大鏡
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ684ページ
  • エスコ便利カタログ685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top