すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-32A

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DJL
※エスコオリジナルセット品
セット内容作業灯、バッテリー、充電器、バッグサイズ78×205×108(H)mm
重量300g(本体のみ)照度トーチライト:6,000lx、
ワークライト:110lx(強)、55lx(中)、27lx(弱)
連続点灯時間トーチライト:約43時間
ワークライト:約16(強)、約30(中)、約51(弱)
バッテリー14.4Vまたは18V
充電器AC100Vバッグサイズ500×160×160(H)mm
2wayでシーンに合わせて選べる照射モード
(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整。明るさ3段階)
吊り下げ使用が可能なフック付
<交換用バッテリー>
スライド式
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
<急速充電器>
充電ランプ・電池容量ランプ付
ブザー音あり
USB機器充電可能
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります
アイコン
販売価格

56,200円(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
セット商品EA927AV-10 : 500x160x160mm 手提げバッグ
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 作業灯
  • バッテリー
  • 充電器
  • バッグ
  • トーチライトの照度

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top