すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-300

品名 : 300mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

仕様

ホース長300mmホース径11mm
先端径15mm接続M10×P1.0
適合品番EA991CA-1、CB、CC-1B、CC-2、CC-3、CC-3A、CC-4、CC-4A、CF-2付属カプラー適合ニップル一般用
追加説明●重量…100g●先端部…15φ
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0645ページ1003ページ
バリエーション一覧
EA991C-150 150mm カプラー付ノズル
EA991C-300 300mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
EA991C-500 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
その他関連
本体EA991CC-1B : 500ml グリースポンプ(黒)
本体EA991CC-3B : 500ml グリースポンプ(緑)
本体EA991CC-4B : 500ml グリースポンプ(黄)
本体EA991CB : 500ml グリースポンプ
本体EA991CA-1 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CF-2 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top