すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-101

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(長距離照射/黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番66211
商品名MEGASTREAM HP USB電源リチウムイオン充電池(付属)
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード強、中、弱
明るさ強:1,350ルーメン
中:470ルーメン
弱:145ルーメン
照射距離 強:1,114m
中:657m
弱:358m
連続点灯時間強:2時間
中:4時間
弱:15時間
充電時間約5時間
サイズφ57×168mm重量254g(電池含む)
材質本体:アルミニウム
レンズ:ポリカーボネート
防塵・防水性能IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
耐衝撃性1m付属品USB-Cケーブル、ホルスター
コンパクトながらパワフルな性能を誇り、1,350ルーメンの明るさで最大1,114メートル先まで照射します。
バッグに簡単に収納したり、装備にクリップで留めたり、いつでもすぐに使用できる持ち運びに便利な設計
本体の充電ポートから充電することも、着脱式バッテリーを交換して充電中に予備のバッテリーで使い続けることも可能
モメンタリーまたは常時オン操作が可能なプッシュボタン式テールスイッチ
金属製のスリーブを後ろにスライドさせると充電ポートが現れます。
アイコン
販売価格

31,000円(税抜)/ 34,100円(税込)

カタログ価格

31,000円(税抜)/34,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA758SG-97 : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • 付属のリチウムイオン充電池(USB-C充電ポート内蔵)
  • 赤:充電中、緑:充電完了\n※画像は代表画像です
  • スリーブを後ろにスライドさせると充電ポートが現れます
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

商品動画

フラッシュライト 商品紹介動画フラッシュライト 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top