すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-227

品名 : 60形/6.9W/E17 電球/LED(昼白色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA7NGE17SK6
種別60形相当光色昼白色
消費電力6.9W口金E17
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.119A全光束760lm
消費効率110.1lm/W色温度5000K
演色性Ra80配光角180°
定格寿命40,000時間サイズ外径:40mm
長さ:86mm
重量71g
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
配光角180度で広範囲を明るく照らします。
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーン購入法適合商品
販売価格

2,950円(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-225 60形/7.1W/E17 電球/LED(電球色)
EA758XR-226 60形/7.1W/E17 電球/LED(温白色)
EA758XR-227 60形/6.9W/E17 電球/LED(昼白色)
EA758XR-228 60形/6.9W/E17 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top