すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZS-10A

品名 : 3A-30A 自動車用平型ヒューズセット

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容3A/紫・5A/黄褐色・7.5A/茶・10A/赤・15A/青・20A/黄・25A/透明・30A/緑+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)
※ヒューズ:各10個入り
サイズ19×19mm
検電範囲24VDCケースサイズ205×145×40(H)mm
販売価格

7,560(税抜)/ 8,316円(税込)

カタログ価格

7,560円(税抜)/8,316円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0282ページ
その他関連
セット商品EA640TF-4 : 自動車用ヒューズテスター&プーラー
セット商品EA758ZS-11 : 12・24V用 3A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-12 : 12・24V用 5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-13 : 12・24V用7.5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-14 : 12・24V用 10A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-15 : 12・24V用 15A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-16 : 12・24V用 20A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-17 : 12・24V用 25A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-18 : 12・24V用 30A 自動車用平型ヒューズ(10個)
ウェブカタログ画像
  • ヒューズテスター&プーラー
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top