すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HY-1

品名 : 80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅80×32mm
全高102mm偏心(オフセット)39mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度65ショアA耐荷重140kg(4km/h)
重量669g材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:弾性ソリッドゴム
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

5,620円(税抜)/ 6,182円(税込)

カタログ価格

5,620円(税抜)/6,182円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1690ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986HY-1 80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HY-2 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HY-3 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HY-4 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HY-4A 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    EA986HY-5 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
    その他関連
    仕様別商品EA986HY-80 : 80mm キャスター(自在金具)
    ウェブカタログ画像
    • 断面図
    • プレートサイズ(単位:mm)
    • D:80mm T2:32mm H:102mm\nA:100mm B:85mm F:39mm\na:80mm b:60mm d:9mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1690ページ
    • エスコ便利カタログ1691ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top