すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZS-200

品名 : 30A 平型ヒューズホルダー(防水型)

仕様

定格電流30A耐熱温度-10~80度
適用ヒューズ平型ヒューズ30A以下サイズ全長:30cm(コード込み)
コード部分:13cm(片側)
ヒューズ収納ブロック部分:4cm
材質ホルダー:PVC防水等級IP67
使用可能電力DC12V 360W以下
DC24V 720W以下
コード太さ3m㎡
入数1個
防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/03/29 17:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0283ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top