すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759X-40L

品名 : A6-A3 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
作品作りの醍醐味をあなたに
A3ノビまで出せる、スタイリッシュモデル

仕様

メーカーエプソン(EPSON)型番EP-50V
機能プリンター電源AC100V
最高解像度5760×1440dpi用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、四切、A6縦~A3ノビ縦、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、角形2号、20号、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
サイズ(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm
(使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm
重量約8.5kg
インクタイプ6色、染料、独立型インク消費電力24W
液晶モニター2.4型液晶付属品セットアップ用インクカートリッジ、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
対応インクカートリッジEA759X-150~156インターフェイスHi-Speed USB×1、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
印刷方式MACH方式両面印刷(自動)標準対応
給紙容量フロントトレイ:A4 最大200枚(75g/㎡)、ハガキ 最大65枚
リア(背面)トレイ:写真用紙 最大枚数20枚(最大サイズA3ノビ)、普通紙 最大枚数50枚(75g/㎡、最大サイズA3ノビ)、ハガキ 最大20枚
必要マージンカード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ
:上下左右 0mm
その他用紙サイズ:上下左右 3mm
Blu-ray/DVD/CDプリントトレイフロントローディング方式(手差し)
12cmメディア対応
NFC機能-
印刷速度(標準)A3ノビ写真用紙<光沢>:約2分23秒
L判・写真用紙<光沢>:約34秒
インク・用紙合計コスト(税込)約15.6円(L判・写真用紙<光沢>)
A4カラー文書インクコスト(税込)約7.0円プリンタードライバー対応OSWindows XP~、OS X 10.6.8~、Chrome OS 89~
ネットワーク仕様通信プロトコル:TCP/IPv4、TCP/IPv6
DPS over IP:○
自動両面印刷機能両面上質普通紙<再生紙>:A4
コピー用紙、事務用普通紙:A4、B5、
レターサイズ、ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写真用)、フォト光沢ハガキ、
写真用紙<絹目調>ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ:ハガキ
Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応
国際エネルギースタープログラム適合
本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスクまたはメーカーホームページで閲覧できます。
本体サイズがコンパクトなのに名刺サイズからA3ノビまで対応しています。
自動両面プリントユニットを標準装備しています。
「Epson iPrint」でスマホからカンタンプリント
「Epson ClearChrome K2インク」で、広い色域と豊かな階調を再現。…基本の4色にレッドとグレーを追加して、広い色再現性を実現。日常のスナップ写真から風景写真までより自然で鮮やかな表現が可能。
高画質なのに低印刷コスト。写真が楽しくなる。…L判1枚で約15.6円(税込)の低印刷コストなので、お気に入りの写真をどんどんプリントしましょう。思い出がよみがえって、撮ったときよりも大きな喜びがあるかも。
驚くほどのコンパクトボディーでA3ノビまで対応。…机に置いても場所を取らない驚きのコンパクトボディー。背面連続給紙が可能なうえ、大容量の前面給紙にも対応。
販売価格

77,800円(税抜)/ 85,580円(税込)

カタログ価格

77,800円(税抜)/85,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1925ページ

代替品

EA759X-46
  • 品番

    EA759X-46

  • コメント

    5色、A5~A3用紙対応

その他関連
オプションEA759X-150 : [エプソン] インクカートリッジ(6色セット/SOR-6CL)
オプションEA759X-151 : [エプソン] インクカートリッジ(ブラック/SOR-BK)
オプションEA759X-152 : [エプソン] インクカートリッジ(シアン/SOR-C)
オプションEA759X-153 : [エプソン] インクカートリッジ(マゼンタ/SOR-M)
オプションEA759X-154 : [エプソン] インクカートリッジ(イエロー/SOR-Y)
オプションEA759X-155 : [エプソン] インクカートリッジ(レッド/SOR-R)
オプションEA759X-156 : [エプソン] インクカートリッジ(グレー/SOR-GY)
ウェブカタログ画像
  • 高画質なのに低印刷コスト。写真が楽しくなる。
  • 「Epson ClearChrome K2インク」で、広い色域と豊かな階調を再現。
  • 驚くほどのコンパクトボディーでA3ノビまで対応。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top